| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla325518175389S Herst.-Nr.: 325518175389S EAN/GTIN: 7330509705360 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - lässige Passform
- Schulterpartien in Kontrastfarbe
- Etikett außen
- Gummi-ummantelte Metallknöpfe
- Kragen
- Sattelnaht hinten
- vorne geschlossen mit Druckknopf
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit D-Ring
- Brusttasche mit Patte und Stifttasche
- 50 mm breite Transferreflexstreifen
- Reflexstreifen an Körper und Ärmeln
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 180 g/m² | Größe: | S | Material: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Hemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 91,61* | € 115,88* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 83,43* | € 119,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|