Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Twill Hemd 3208 schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Twill Hemd 3208 schwarz
Damen Twill Hemd 3208 schwarz
Damen Twill Hemd 3208 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla320811359900XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     320811359900XXXL
EAN/GTIN:
     7330509484890
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • Armabschluss mit Bündchen, Band mit Knopf zum Aufwickeln der Ärmel
  • Kunststoff-Knöpfe
  • Brusttasche mit Patte und Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
155 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 70,99*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,84*
€ 77,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,2488
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,6451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,9208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,83*
€ 74,7677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,0696
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
320811359900XS
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.