| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla282415168900D108 Herst.-Nr.: 282415168900D108 EAN/GTIN: 7330509626290 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - C-Größen können zu C150-Größen verlängert werden
- Industriewäsche, EN ISO 15797
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- D-Ring
- verstellbare Hosenträger mit Gummizug
- Schlaufen
- verstellbare Taille
- Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf
- Zollstocktasche mit Messerhalter
- Beintasche mit Balg und Patte
- Brusttasche mit Patte
- Seitentaschen
- 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 27 | Material: | 85% Baumwolle, 14% Polyester | Norm EN: | EN 1149,EN 13034,EN 11611/11612 | Schwedische Größe: | 108 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 130,51* | € 161,65* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 119,78* | € 165,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|