| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla269513308699C54 Herst.-Nr.: 269513308699C54 EAN/GTIN: 7330509606360 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reflektierende Details
- Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen
- Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Hammerschlaufe an der Seite
- metallfreie Schnalle
- verstellbare Hosenträger mit Gummizug
- verstellbare Taille
- Gesäßtaschen
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh
- Brusttasche mit Patte in Kontrastfarbe und Stifttasche
- Kniepolstertaschen - oben mit Abdeckung und Klettverschluss. Stretchmaterial an Außen- und Innenseite für eine bessere ergonomische Passform
- Seitentaschen
- Innentasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Schwedische Größe: | 54 | Typ: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 73,61* | € 108,90* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 79,11* | € 111,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|