Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Latzhose Stretch 2666 schwarz Gr. 132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie Latzhose Stretch 2666 schwarz
Industrie Latzhose Stretch 2666 schwarz
Industrie Latzhose Stretch 2666 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla266613449900D132
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     266613449900D132
EAN/GTIN:
     7330509828656
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose

Produktbeschreibung:

  • 2-Wege-Stretch, Kratzfrei
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Metall-Druckknöpfe, verdeckte Knöpfe
  • metallfreie Schnalle
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • D-Ring
  • verstellbare Hosenträger mit Gummizug
  • Gesäßtasche, eine mit Patte
  • Beintaschen mit Balg und Patte, versteckte Metallknöpfe
  • Brusttasche mit Patte
  • innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • Handytasche innen
  • Zollstocktasche innen
  • Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
  • reflektierende Details am Bein
  • Industriewäsche EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
285 g/m²
Größe:
33
Material:
98% Baumwolle, 2% Elastolefin
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
132
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr. 33
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 90,62*
€ 132,01*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 96,60*
€ 134,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,6024
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,32*
€ 157,4608
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,61*
€ 148,2859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,46*
€ 133,8274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,53*
€ 126,7707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,60*
€ 114,954
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
266613449900C44
ab € 90,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.