Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Latzhose Stretch 2666 grau Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie Latzhose Stretch 2666 grau
Industrie Latzhose Stretch 2666 grau
Industrie Latzhose Stretch 2666 grau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla266613449600C62
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     266613449600C62
EAN/GTIN:
     7330509828304
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose

Produktbeschreibung:

  • 2-Wege-Stretch, Kratzfrei
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Metall-Druckknöpfe, verdeckte Knöpfe
  • metallfreie Schnalle
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • D-Ring
  • verstellbare Hosenträger mit Gummizug
  • Gesäßtasche, eine mit Patte
  • Beintaschen mit Balg und Patte, versteckte Metallknöpfe
  • Brusttasche mit Patte
  • innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • Handytasche innen
  • Zollstocktasche innen
  • Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
  • reflektierende Details am Bein
  • Industriewäsche EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
285 g/m²
Größe:
62
Material:
98% Baumwolle, 2% Elastolefin
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
62
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 130,63*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 96,46*
€ 134,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,70*
€ 160,293
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,83*
€ 156,8777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,36*
€ 147,9884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,84*
€ 134,2796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,89*
€ 127,1991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,46*
€ 114,7874
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
266613449600C44
ab € 88,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.