| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla266512109994C154 Herst.-Nr.: 266512109994C154 EAN/GTIN: 7330509510964 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verstellbare Taille
- abnehmbare Ausweistasche
- metallfreie Schnalle
- verstellbare Hosenträger mit Gummizug
- Brusttasche mit Patte in Kontrastfarbe und Stifttasche
- Kniepolstertaschen
- Innentasche mit Reißverschluss
- Gesäßtaschen mit Patte
- Seitentaschen
- Zollstocktasche
- Beintasche mit Handy-Tasche, Ausweistasche und Stiftfächern
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | 110 | Material: | 100% Baumwolle | Schwedische Größe: | 154 | Typ: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 92,27* | € 117,15* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 84,55* | € 119,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|