Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Industrie 2665 schwarz/grau Gr. 148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Industrie 2665 schwarz/grau
Latzhose Industrie 2665 schwarz/grau
Latzhose Industrie 2665 schwarz/grau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla266512109994C148
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     266512109994C148
EAN/GTIN:
     7330509510933
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose

Produktbeschreibung:

  • verstellbare Taille
  • abnehmbare Ausweistasche
  • metallfreie Schnalle
  • verstellbare Hosenträger mit Gummizug
  • Brusttasche mit Patte in Kontrastfarbe und Stifttasche
  • Kniepolstertaschen
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Gesäßtaschen mit Patte
  • Seitentaschen
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Handy-Tasche, Ausweistasche und Stiftfächern
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
98
Material:
100% Baumwolle
Schwedische Größe:
148
Typ:
Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 116,26*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 83,90*
€ 119,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,65*
€ 142,3835
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,66*
€ 138,8254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,95*
€ 130,8405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,15*
€ 120,3685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,83*
€ 114,0377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,90*
€ 99,841
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
266512109994C44
ab € 84,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.