| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla265418354699C146 Herst.-Nr.: 265418354699C146 EAN/GTIN: 7330509373026 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- CORDURA®-Verstärkung an Vordertaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie und unterem Rand
- Metallknöpfe
- verstellbare Taille
- breite Hosenträger mit starkem Gummi und Schnellverschluss
- Brusttasche mit Patte und Stifttasche
- Kniepolstertaschen
- Innentasche mit Reißverschluss
- Gesäßtasche mit Balg
- extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche, Messerhalter und zusätzlicher Tasche
- Beintasche mit Patte und extra Werkzeugtasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Fasergewicht: | 270 g/m² | Größe: | 94 | Material: | 55% Polyester, 45 % Baumwolle | Schwedische Größe: | 146 | Typ: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 80,33* | € 100,58* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 73,45* | € 103,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|