Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Kombihose 2653 gelb/marineblau Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Kombihose 2653 gelb/marineblau
High VIS Kombihose 2653 gelb/marineblau
High VIS Kombihose 2653 gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla265318043389C60
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     265318043389C60
EAN/GTIN:
     7330509285343
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine, Reflexstreifen an den Schultern
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien
  • verdeckter Zwei-Wege-Metall-Reißverschluss
  • breite Gürtelschlaufen
  • verstellbare Schulterpartie
  • Hammerschlaufe an beiden Seiten
  • Ausweistasche
  • lose hängende Brusttaschen mit Druckknöpfen und Sicherheitsriemen, eine mit Patte und eine mit Stifttasche, Patentknöpfen und Messerhalter
  • Nageltaschen hinten, Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche und Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
60
Material:
85% Polyester, 15% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
60
Typ:
Warnschutz-Overall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 126,43*
€ 156,35*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 115,37*
€ 161,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,17*
€ 191,7923
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,77*
€ 188,9363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,91*
€ 176,0129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,47*
€ 157,6393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,50*
€ 149,345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,37*
€ 137,2903
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
265318043389C44
ab € 116,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.