Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Latzhose 2644 mittelgrau/schwarz Gr. 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie Latzhose 2644 mittelgrau/schwarz
Industrie Latzhose 2644 mittelgrau/schwarz
Industrie Latzhose 2644 mittelgrau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla264418329699D108
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     264418329699D108
EAN/GTIN:
     7330509761922
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose

Produktbeschreibung:

  • 2-Wege-Stretch, kratzfrei
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Metall-Druckknöpfe, verdeckte Knöpfe
  • metallfreie Schnalle
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • D-Ring
  • verstellbare Hosenträger mit Gummizug
  • Gesäßtasche, eine mit Patte
  • Beintaschen mit Balg und Patte, versteckte Metallknöpfe
  • Brusttasche mit Patte
  • innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
  • Handytasche innen
  • Zollstocktasche innen
  • Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
  • reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
27
Material:
63% Polyester,33% Baumwolle,4% Elastofin
Schwedische Größe:
108
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,02*
€ 130,9238
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,62*
€ 128,0678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,90*
€ 120,071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,44*
€ 112,3836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,46*
€ 106,4574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,69*
€ 92,4511
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
264418329699C44
ab € 77,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.