| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla261112101098C54 Herst.-Nr.: 261112101098C54 EAN/GTIN: 7330509781975 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Hammerschlaufe an der Seite
- Metallknöpfe
- verstellbare Taille
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- abnehmbare Ausweistasche
- breite Hosenträger mit starkem Gummi und Schnellverschluss
- Gesäßtasche mit Balg
- Brusttasche mit Patte und Stifttasche
- schräge Eingrifftaschen
- Innentasche mit Reißverschluss
- Kniepolstertaschen
- CORDURA®-verstärkte Gesäßtasche
- Cordura®-verstärkte Zollstock- und Knietasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Schwedische Größe: | 54 | Typ: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 71,10* | € 92,37* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 66,45* | € 94,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|