Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 2610 schwarz Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 2610 schwarz
Latzhose 2610 schwarz
Latzhose 2610 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla261018009900C58
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     261018009900C58
EAN/GTIN:
     7330509305577
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 58 schwarz
arbeitslatzhose schwarz

Produktbeschreibung:

  • Metallknöpfe
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • verstellbare Taille
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • metallfreie Schnalle
  • Brusttasche mit Patte und Stifttasche
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Seitentaschen
  • Zollstocktasche mit Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
58
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
58
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 61,61*
€ 75,77*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 56,32*
€ 81,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,32*
€ 96,7708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,38*
€ 94,4622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,8097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,7165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,64*
€ 79,3016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,0208
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
261018009900C44
ab € 56,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.