Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Multifunktion 261370 schwarz Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Multifunktion 2600 schwarz
Latzhose Multifunktion 2600 schwarz
Latzhose Multifunktion 2600 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla260013709900C56
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     260013709900C56
EAN/GTIN:
     7330509476413
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 56 schwarz
arbeitslatzhose schwarz

Produktbeschreibung:

  • CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • Messerhalter mit Knopf
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • breite Hosenträger mit starkem Gummi und Schnellverschluss
  • lose hängende Brusttaschen mit Druckknöpfen und Sicherheitsriemen, eine mit Patte und eine mit Stifttasche, Patentknöpfen und Messerhalter
  • Kniepolstertaschen
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
375 g/m²
Größe:
56
Material:
100% Baumwolle
Schwedische Größe:
56
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 83,10*
€ 121,74*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,42*
€ 124,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,77*
€ 148,4763
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,69*
€ 144,8111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,83*
€ 136,6477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,56*
€ 124,4264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,06*
€ 117,8814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,2198
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
260013709900C44
ab € 87,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.