| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla253212101098D100 Herst.-Nr.: 253212101098D100 EAN/GTIN: 7330509755464 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verstellbare Schulterpartie
- Hammerschlaufe an der Seite
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- verdeckter Zwei-Wege-Metall-Reißverschluss
- Beintasche mit Patte, Handytasche und Stifttasche, Verstärkte Messerhalter
- lose hängende Brusttaschen mit Druckknöpfen und Sicherheitsriemen, eine mit Patte und eine mit Stifttasche, Patentknöpfen und Messerhalter
- Vordertaschen mit Balg
- Kniepolstertaschen
- Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können, Nageltaschen hinten
- Stretch am Rücken
- CORDURA®-verstärkt an den Knien
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | 25 | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Schwedische Größe: | 100 | Typ: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 85,14* | € 126,17* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 91,68* | € 129,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|