Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GECKO Sicherheitsschuhe S3 SRC 2474 schwarz/schwarz Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GECKO Sicherheitsschuhe S3 SRC 2474 schwarz/schwarz
GECKO Sicherheitsschuhe S3 SRC 2474 schwarz/schwarz
GECKO Sicherheitsschuhe S3 SRC 2474 schwarz/schwarz - Sohle
Artikel-Nr.:
     415AS-bla24740000999944
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24740000999944
EAN/GTIN:
     7330509846841
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Ein metallfreier Qualitätsschuh aus einem sehr robusten Textilobermaterial mit reflektierenden Fäden und KPU-Verstärkungen an der Zehen- und Fersenkappe. Die Laufsohle besteht aus Nitrilkautschuk für maximale Haltbarkeit und der textile Durchtrittsschutz erfüllt die harten Anforderungen der EN 22568-4 für 3 mm Nägel. Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit gefertigt. Die, für optimalen Komfort, anatomisch geformte Innensohle besteht aus weichem PU-Material und hat ein Textilobermaterial mit guter Feuchtigkeitsaufnahme. Diese Schuhe sind besonders geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung.

Produktbeschreibung:

  • Nitril Außensohle
  • Durchtrittschutz aus Textil
  • gepolsterte Schaftkante
  • ESD geprüft (genehmigt mit IEC 61340-5-1)
  • Fersenverstärkung
  • metallfrei
  • Öl-abweisende Außensohle
  • Reflexdetails
  • Zehenverstärkung
  • hitzebeständige Außensohle
  • wasserabweisend
  • atmungsaktive Innensohle
  • Textil, weiches PU
  • PU Zwischensohle
  • Nylonschaft
  • Futter aus Polyester
  • breite Passform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Norm EN:
EN 20345
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Halbschuhe
Zehenkappe:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 159,16*
€ 189,4004
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,43*
€ 182,5817
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,60*
€ 166,124
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,45*
€ 154,0455
pro Paar
ab 20 Paar
€ 122,63*
€ 145,9297
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,45*
€ 135,0055
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24740000999935
ab € 113,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.