Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GECKO Sicherheitsstiefel S3 SRC 2473 schwarz/rot Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GECKO Sicherheitsstiefel S3 SRC 2473 schwarz/rot
GECKO Sicherheitsstiefel S3 SRC 2473 schwarz/rot
GECKO Sicherheitsstiefel S3 SRC 2473 schwarz/rot - Sohle
Artikel-Nr.:
     415AS-bla24730000995648
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24730000995648
EAN/GTIN:
     7330509836781
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Ein Qualitätsstiefel aus strapazierfähiger, bequemer Mikrofaser mit einem Rundumschutz aus KPU, der in rauen Umgebungen standhält. Die Freelock-Lösung macht das An- und Ausziehen des Stiefels einfach und bequem. Die Laufsohle besteht aus Nitrilkautschuk für maximale Haltbarkeit, und der textile Durchtrittschutz erfüllt die strengen Anforderungen der EN 22568-4 für 3 mm Nägel. Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit gefertigt. Die, für optimalen Komfort, anatomisch geformte Innensohle besteht aus weichem PU-Material und hat ein Obermaterial aus Textil mit guter Feuchtigkeitsabsorption. Diese Stiefel eignen sich besonders für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung.

Produktbeschreibung:

  • Nitril Außensohle
  • Durchtrittschutz aus Textil
  • gepolsterte Schaftkante
  • Freelock
  • ESD geprüft (genehmigt mit IEC 61340-5-1)
  • Fersenverstärkung
  • Öl-abweisende Außensohle
  • Zehenverstärkung
  • hitzebeständige Außensohle
  • wasserabweisend
  • atmungsaktive Innensohle
  • Textil, weiches PU
  • PU Zwischensohle
  • Nylonschaft
  • Futter aus Polyester
  • breite Passform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
48
Norm EN:
EN 20345
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Schnürstiefel
Zehenkappe:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 184,57*
€ 219,6383
pro Paar
ab 2 Paar
€ 183,02*
€ 217,7938
pro Paar
ab 5 Paar
€ 168,31*
€ 200,2889
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,74*
€ 182,9506
pro Paar
ab 20 Paar
€ 145,65*
€ 173,3235
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,08*
€ 157,1752
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24730000995635
ab € 132,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.