Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GECKO Sicherheitsschuhe S1P SRC HRO ESD 2472 schwarz/rot Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GECKO Sicherheitsschuhe S1P SRC HRO ESD 2472 schwarz/rot
GECKO Sicherheitsschuhe S1P SRC HRO ESD 2472 schwarz/rot
GECKO Sicherheitsschuhe S1P SRC HRO ESD 2472 schwarz/rot - Sohle
Artikel-Nr.:
     415AS-bla24720000995641
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24720000995641
EAN/GTIN:
     7330509825907
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Ein luftiger Sicherheitsschuh mit Mesh-Einsätzen an den Seiten, um die Füße bei warmen und trockenen Wetterbedingungen oder in Innenräumen kühl zu halten. Das Obermaterial besteht aus strapazierfähigem Textil und ist mit einem Rundumschutz aus KPU versehen, um harten Umgebungen standzuhalten. Die Freelock-Lösung macht das An- und Ausziehen der Schuhe einfach und bequem. Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit gefertigt. Die Laufsohle besteht aus Nitrilkautschuk für maximale Haltbarkeit und der textile Durchtrittschutz erfüllt die strengen Anforderungen der EN 22568-4 für 3 mm Nägel. Die, für optimalen Komfort, anatomisch geformte Innensohle besteht aus weichem PU-Material und hat ein Textilobermaterial mit guter Feuchtigkeitsaufnahme. Diese Schuhe eignen sich besonders für Arbeiten in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung.

Produktbeschreibung:

  • Nitril Außensohle
  • Durchtrittschutz aus Textil
  • gepolsterte Schaftkante
  • Freelock
  • ESD geprüft (genehmigt mit IEC 61340-5-1)
  • Fersenverstärkung
  • Öl-abweisende Außensohle
  • Zehenverstärkung
  • hitzebeständige Außensohle
  • wasserabweisend
  • Atmungsaktive Innensohle
  • Textil, weiches PU
  • PU Zwischensohle
  • Nylonschaft
  • Futter aus Polyester
  • breite Passform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Norm EN:
EN 20345
Sicherheitsklasse:
S1
Typ:
Halbschuhe
Zehenkappe:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 176,52*
€ 210,0588
pro Paar
ab 2 Paar
€ 169,42*
€ 201,6098
pro Paar
ab 5 Paar
€ 154,58*
€ 183,9502
pro Paar
ab 10 Paar
€ 145,40*
€ 173,026
pro Paar
ab 20 Paar
€ 137,74*
€ 163,9106
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,55*
€ 149,4045
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24720000995635
ab € 125,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.