Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GECKO Sicherheitsschuhe S3 SRC 2471 schwarz/gelb Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GECKO Sicherheitsschuhe S3 SRC 2471 schwarz/gelb
GECKO Sicherheitsschuhe S3 SRC 2471 schwarz/gelb
GECKO Sicherheitsschuhe S3 SRC 2471 schwarz/gelb - Sohle
Artikel-Nr.:
     415AS-bla24710000993543
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24710000993543
EAN/GTIN:
     7330509825501
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Ein Qualitätsschuh aus Mikrofaser, der zusätzlich einen Schutz um die Oberfläche herum mit KPU hat, um rauen Umgebungen Stand zu halten. Der Freelock-Verschluss erleichtert und vereinfacht das An- und Ausziehen der Schuhe. Die Laufsohle besteht aus Nitrilkautschuk für beste Haltbarkeit und der textile Durchtrittschutz erfüllt auch die harten Anforderungen der EN 22568-4 Norm mit 3 mm Nägeln. Die Zehenschutzkappe besteht aus Komposit. Die Innensohle, die anatomisch für den besten Komfort entwickelt wurde, besteht aus einem weichen PU-Material und hat eine textile Oberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme. Der Schuh eignet sich am besten für Handwerker in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Service.

Produktbeschreibung:

  • Nitril Außensohle
  • Durchtrittschutz aus Textil
  • gepolsterte Schaftkante
  • Freelock
  • ESD geprüft (genehmigt mit IEC 61340-5-1)
  • Fersenverstärkung
  • Öl-abweisende Außensohle
  • Zehenverstärkung
  • hitzebeständige Außensohle
  • wasserabweisend
  • Textil, weiches PU
  • PU Zwischensohle
  • Nylonschaft
  • Futter aus Polyester
  • breite Passform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Norm EN:
EN 20345
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Halbschuhe
Zehenkappe:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,30*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 182,53*
€ 217,2107
pro Paar
ab 2 Paar
€ 175,95*
€ 209,3805
pro Paar
ab 5 Paar
€ 161,80*
€ 192,542
pro Paar
ab 10 Paar
€ 151,70*
€ 180,523
pro Paar
ab 20 Paar
€ 143,73*
€ 171,0387
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,30*
€ 155,057
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24710000993535
ab € 129,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.