Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GECKO Sicherheitsschuhe S3 SRC 2470 schwarz/schwarz Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GECKO Sicherheitsschuhe S3 SRC 2470 schwarz/schwar
GECKO Sicherheitsschuhe S3 SRC 2470 schwarz/schwar
GECKO Sicherheitsschuhe S3 SRC 2470 schwarz/schwar - Sohle
Artikel-Nr.:
     415AS-bla24700000999947
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24700000999947
EAN/GTIN:
     7330509825402
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Ein Qualitätsschuh aus einem sehr starken textilen Obermaterial mit reflektierenden Fäden und KPU-verstärkten Zehen- und Fersenbereichen. Der Freelock-Verschluss erleichtert und vereinfacht das An- und Ausziehen des Schuhs. Die Laufsohle besteht aus Nitrilkautschuk für beste Haltbarkeit und der textile Durchtrittschutz erfüllt auch die harten Anforderungen der EN 22568-4 Norm mit 3 mm Nägeln. Die Zehenschutzkappe besteht aus Komposit. Die Innensohle, welche anatomisch für den besten Komfort entwickelt wurde, besteht aus einem weichen PU-Material und hat eine textile Oberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme. Der Schuh eignet sich am besten für die Arbeit draußen in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Service.

Produktbeschreibung:

  • Nitril Außensohle
  • Durchtrittschutz aus Textil
  • gepolsterte Schaftkante
  • Freelock
  • ESD geprüft (genehmigt mit IEC 61340-5-1)
  • Fersenverstärkung
  • Öl-abweisende Außensohle
  • Reflexdetails
  • Zehenverstärkung
  • hitzebeständige Außensohle
  • wasserabweisend
  • Textil, weiches PU
  • PU Zwischensohle
  • Nylonschaft
  • Futter aus Polyester
  • breite Passform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
47
Norm EN:
EN 20345
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Halbschuhe
Zehenkappe:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 181,28*
€ 215,7232
pro Paar
ab 2 Paar
€ 174,79*
€ 208,0001
pro Paar
ab 5 Paar
€ 159,28*
€ 189,5432
pro Paar
ab 10 Paar
€ 150,00*
€ 178,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 142,11*
€ 169,1109
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,04*
€ 154,7476
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24700000999935
ab € 129,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.