Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE Winterstiefel S3 SRC 2457 schwarz Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELITE Winterstiefel S3 SRC 2457 schwarz
ELITE Winterstiefel S3 SRC 2457 schwarz
ELITE Winterstiefel S3 SRC 2457 schwarz - Sohle
Artikel-Nr.:
     415AS-bla24570000990035
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24570000990035
EAN/GTIN:
     7330509836378
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Ein hoher Winterstiefel aus hochwertigem Leder mit einer Membran, die Ihre Füße an kalten Wintertagen warm und trocken hält. Mit einem textilen Durchtrittschutz, einer Zehenschutzkappe aus Aluminium und TPU-verstärktem Zehen- und Fersenbereich übersteht dieser Schuh herausfordernde Umgebungen. Er hat eine Laufsohle aus Nitrilkautschuk für maximale Haltbarkeit. Die Innensohle, die anatomisch für den besten Komfort entwickelt wurde, besteht aus einem weichen PU-Material. Bestens geeignet für Arbeiten draußen in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung.

Produktbeschreibung:

  • Nitril Außensohle
  • Durchtrittschutz aus Textil
  • antistatische Eigenschaften
  • durchgehende Zunge
  • Reißverschluss
  • ESD geprüft (genehmigt mit IEC 61340-5-1)
  • Fersenverstärkung
  • Öl-abweisende Außensohle
  • Reflexdetails
  • Zehenverstärkung
  • hitzebeständige Außensohle
  • Wasserdicht
  • atmungsaktive Innensohle
  • Textil, weiches PU
  • PU Zwischensohle, Nylonschaft
  • Futter aus Polyester
  • breite Passform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
35
Norm EN:
EN 20345
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Winter-Schnürstiefel
Zehenkappe:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,58*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 218,31*
€ 259,7889
pro Paar
ab 2 Paar
€ 215,43*
€ 256,3617
pro Paar
ab 5 Paar
€ 196,73*
€ 234,1087
pro Paar
ab 10 Paar
€ 181,59*
€ 216,0921
pro Paar
ab 20 Paar
€ 172,04*
€ 204,7276
pro Paar
ab 500 Paar
€ 157,58*
€ 187,5202
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.