Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE Winterstiefel S3 SRC 2456 schwarz/schwarz Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELITE Winterstiefel S3 SRC 2456 schwarz/schwar
ELITE Winterstiefel S3 SRC 2456 schwarz/schwar
ELITE Winterstiefel S3 SRC 2456 schwarz/schwar - Sohle
Artikel-Nr.:
     415AS-bla24560000999944
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24560000999944
EAN/GTIN:
     7330509827482
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Ein hoher Winterstiefel mit einem Futter aus Wolle/Polyester, Leder der besten Qualität und einer Membran, damit Ihre Füße an kalten Wintertagen warm und trocken bleiben. Mit einem textilen Durchtrittschutz, einer Zehenschutzkappe aus Aluminium und TPU-verstärkter Zehen- und Fersenabdeckung, bewältigt dieser Schuh harte Umgebungen problemlos. Die Laufsohle besteht aus Nitrilkautschuk für maximale Haltbarkeit. Die Innensohle, die anatomisch für den besten Komfort entwickelt wurde, besteht aus einem weichen PU-Material und ist mit einem warmen Futter bedeckt. Dieser Schuh eignet sich am besten für die Arbeit draußen in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung.

Produktbeschreibung:

  • Nitril Außensohle
  • Durchtrittschutz aus Textil
  • Antistatische Eigenschaften
  • Reißverschluss
  • ESD geprüft (genehmigt mit IEC 61340-5-1)
  • Fersenverstärkung
  • Öl-abweisende Außensohle
  • Reflexdetails
  • Zehenverstärkung
  • hitzebeständige Außensohle
  • Wasserdicht
  • Textil, weiches PU
  • PU Zwischensohle, Nylonschaft
  • Futter aus Wolle/Polyester
  • breite Passform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Norm EN:
EN 20345
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Winter-Schnürstiefel
Zehenkappe:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 212,13*
€ 252,4347
pro Paar
ab 2 Paar
€ 206,38*
€ 245,5922
pro Paar
ab 5 Paar
€ 186,16*
€ 221,5304
pro Paar
ab 10 Paar
€ 178,45*
€ 212,3555
pro Paar
ab 20 Paar
€ 169,07*
€ 201,1933
pro Paar
ab 500 Paar
€ 154,81*
€ 184,2239
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24560000999935
ab € 154,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.