Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Retro Sicherheitsschuhe 2433 S3 schwarz Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Retro Sicherheitsschuh 2433 S3 schwarz
Retro Sicherheitsschuh 2433 S3 schwarz
Retro Sicherheitsschuh 2433 S3 schwarz - Sohle
Artikel-Nr.:
     415AS-bla24330000990036
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24330000990036
EAN/GTIN:
     7330509778081
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

  • Gummi Außensohle
  • Durchtrittschutz aus Stahl
  • antistatische Eigenschaften
  • ESD geprüft (genehmigt mit IEC 61340-5-1)
  • Fersenverstärkung, Öl-abweisende Außensohle, gepolsterte Schaftkante, Reflexdetails, Zehenverstärkung, wasserabweisend
  • Innensohle aus Textil, weiches PU
  • Futter aus Polyester
  • normale Passform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
36
Material:
PU-beschichtetes Leder
Norm EN:
EN 20345
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Halbschuhe
Zehenkappe:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 95,11*
€ 126,90*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 91,05*
€ 129,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,81*
€ 154,4739
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,29*
€ 150,2851
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,13*
€ 135,8147
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,61*
€ 125,6759
pro Paar
ab 20 Paar
€ 100,06*
€ 119,0714
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,05*
€ 108,3495
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24330000990035
ab € 91,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.