Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RETRO Sicherheitsschuhe S1 SRC ESD 2432 schwarz Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RETRO Sicherheitsschuhe S1 SRC ESD 2432 schwarz
RETRO Sicherheitsschuhe S1 SRC ESD 2432 schwarz
RETRO Sicherheitsschuhe S1 SRC ESD 2432 schwarz - Sohle
Artikel-Nr.:
     415AS-bla24320000990043
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24320000990043
EAN/GTIN:
     7330509778012
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Ein Sicherheitsschuh im klassischen Look aus Blåkläders RETRO Kollektion. Ein bequemer Schuh mit einem Obermaterial aus Textil. Die Zehenschutzkappe besteht aus Aluminium und ist mit KPU verstärkt. Der Durchtrittschutz ist aus Stahl und die Laufsohle aus Gummi. Die Innensohle ist anatomisch geformt, um den Fuß optimal zu unterstützen und besteht aus PU mit einem feuchtigkeitsabsorbierenden Oberflächenmaterial. Ideal geeignet für die Bereiche Transport, Lager, Service, Logistik und Industrie.

Produktbeschreibung:

  • Gewebematerial
  • Durchtrittschutz aus Stahl
  • Zehenschutzkappe aus Aluminium
  • gepolsterte Schaftkante
  • antistatische Eigenschaften
  • ESD geprüft (genehmigt mit IEC 61340-5-1)
  • Fersenverstärkung
  • Öl-abweisende Außensohle
  • Zehenverstärkung
  • atmungsaktive Innensohle
  • Textil, weiches PU
  • PU Zwischensohle
  • Gummi Außensohle
  • Futter aus Polyester
  • normale Passform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Norm EN:
EN 30245
Sicherheitsklasse:
S1
Typ:
Halbschuhe
Zehenkappe:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,12*
€ 163,1728
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,27*
€ 157,4013
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,80*
€ 143,752
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,25*
€ 134,7675
pro Paar
ab 20 Paar
€ 107,29*
€ 127,6751
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,02*
€ 114,2638
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24320000990035
ab € 96,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.