| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla21921095996645-48 Herst.-Nr.: 21921095996645-48 EAN/GTIN: 7330509462591 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Elasthan-Faser in technisch gestrickten Bereichen für eine gute Passform
- feuchtigkeitsableitend, verschleißfest
- minimale Nähte
- 54% Wolle, 24% Polyacryl, 20% Polyamid, 2% Elasthan
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 45-48 | Material: | 54% Wolle, 24% Polyacryl | Typ: | Socken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,77* | € 23,63* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 17,16* | € 24,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar | Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 121,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|