Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch X1900 1998 dunkelgrau/schwarz Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch X1900 1998 dunkelgrau/schwarz
Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch X1900 1998 dunkelgrau/schwarz
Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch X1900 1998 dunkelgrau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla199816449899C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     199816449899C52
EAN/GTIN:
     7330509686676
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
  • zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
  • Seitentaschen
  • Kniepolstertaschen
  • Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen
  • Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten
  • Beinabschluss mit Verstärkung hinten
  • reflektierende Details an der Wade, Reflexdetail an der Beintasche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
52
Material:
93% Polyamid, 7% Elasthan
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
52
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 133,85*
€ 184,97*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 144,42*
€ 192,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,97*
€ 220,1143
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,26*
€ 216,8894
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,66*
€ 201,8954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,14*
€ 182,2366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,09*
€ 172,6571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,85*
€ 159,2815
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
199816449899C44
ab € 134,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.