Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch X1900 1998 dunkel marineblau/schwarz Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch X1900 1998 dunkel marineblau/schwarz
Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch X1900 1998 dunkel marineblau/schwarz
Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch X1900 1998 dunkel marineblau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla199816448699C54
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     199816448699C54
EAN/GTIN:
     7330509686478
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
  • zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
  • Seitentaschen
  • Kniepolstertaschen
  • Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen
  • Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten
  • Beinabschluss mit Verstärkung hinten
  • reflektierende Details an der Wade, Reflexdetail an der Beintasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
54
Material:
93% Polyamid, 7% Elasthan
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
54
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 147,58*
€ 183,20*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 134,07*
€ 187,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,47*
€ 223,0893
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,67*
€ 217,3773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,96*
€ 199,8724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,43*
€ 181,3917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,41*
€ 171,8479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,07*
€ 159,5433
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
199816448699C44
ab € 134,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.