| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla198816448699C46 Herst.-Nr.: 198816448699C46 EAN/GTIN: 7330509687635 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch
- Dobby, wasserabweisender Abschluss
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
- zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
- Metallknöpfe
- Messerhalter mit Knopf
- D-Ring am Bund
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
- Gesäßtaschen mit Balg
- Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
- Seitentaschen
- Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen
- Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- verstärkte Zollstocktasche und Gesäßtaschen
- Reflexdetail an der Beintasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 295 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 93% Polyamid, 7% Elasthan | Schwedische Größe: | 46 | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort blau, arbeits bermuda, arbeitsshorts 46 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 113,23* | € 140,32* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 102,84* | € 144,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|