| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla196111469899C48 Herst.-Nr.: 196111469899C48 EAN/GTIN: 7330509424827 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung
- CORDURA®-verstärkt an den Knien
- verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- breite Gürtelschlaufen, Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten
- Metallknöpfe
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Ausweistasche versenkbar
- schräge Vordertaschen
- Nageltaschen - extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern
- Gesäßtaschen mit Balg, eine mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche
- extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter
- Beintasche mit Bleistifttasche, Zusatztasche und Handytasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | 48 | Material: | 75% Baumwolle, 25% Polyamid | Schwedische Größe: | 48 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, blaklaeder arbeitshose gr 48, arbeitshose 48, arbeitshose grau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 119,18* | € 148,47* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 108,65* | € 153,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|