| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla189417069900XXXL Herst.-Nr.: 189417069900XXXL EAN/GTIN: 7330509435779 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C
- Manschetten an den Beinabschlüssen
- Innenseite aus Frot tee
- Gummizug an der Taille
- Etikett außen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 275 g/m² | Größe: | XXXL | Material: | 70% Merinowolle, 30% Polypropylen | Typ: | Unterhose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 81,18* | € 102,57* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 74,14* | € 105,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|