Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhose XWARM 1894 schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterhose XWARM 1894 schwarz
Unterhose XWARM 1894 schwarz
Unterhose XWARM 1894 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla189417069900XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     189417069900XL
EAN/GTIN:
     7330509213117
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
unterhose xl

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C
  • Manschetten an den Beinabschlüssen
  • Innenseite aus Frot tee
  • Gummizug an der Taille
  • Etikett außen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
275 g/m²
Größe:
XL
Material:
70% Merinowolle, 30% Polypropylen
Typ:
Unterhose
Weitere Suchbegriffe: unterhose, blakläder unterhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 70,20*
€ 101,00*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 74,19*
€ 104,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,6168
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,41*
€ 121,8679
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,67*
€ 115,0373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,4094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,51*
€ 101,7569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,19*
€ 88,2861
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
189417069900XS
ab € 74,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.