Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Winterbundhose 1869 marineblau/orange Gr. 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Winterbundhose 1869 marineblau/orange Gr. 100
Multinorm Winterbundhose 1869 marineblau/orange Gr. 100
Multinorm Winterbundhose 1869 marineblau/orange - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla186915138953D100
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     186915138953D100
EAN/GTIN:
     7330509716908
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • warm gefüttert
  • öl-, schmutz- und wasserabweisend
  • Steppfutter
  • außenliegende Zertifizierungsetiketten
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
  • schräge Vordertaschen
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch

Material:

  • 1% antistatisch
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
310 g/m²
Größe:
25
Material:
75% Baumwolle, 24% Polyester
Norm EN:
EN 1149-5, EN 20471, EN 11612
Schwedische Größe:
100
Typ:
Unterhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,53*
€ 359,98*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,03*
€ 365,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,21*
€ 434,5999
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,84*
€ 424,6396
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,91*
€ 377,1229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,81*
€ 359,1539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 285,93*
€ 340,2567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,03*
€ 322,5257
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
186915138953C44
ab € 272,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.