| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla186915138953C54 Herst.-Nr.: 186915138953C54 EAN/GTIN: 7330509716847 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - warm gefüttert
- öl-, schmutz- und wasserabweisend
- Steppfutter
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
- schräge Vordertaschen
- CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
- flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch
Material: Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 310 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 75% Baumwolle, 24% Polyester | Norm EN: | EN 1149-5, EN 20471, EN 11612 | Schwedische Größe: | 54 | Typ: | Unterhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,39* | € 360,69* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,36* | € 365,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|