Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker Bundhose mit Stretch dunkel marineblau/schwarz Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker Bundhose mit Stretch dunkel marineblau/schwarz
Handwerker Bundhose mit Stretch dunkel marineblau/schwarz
Handwerker Bundhose mit Stretch dunkel marineblau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla179918608699C62
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     179918608699C62
EAN/GTIN:
     7330509862315
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze vorne, an den Knien, über dem Gesäß, an den Vordertaschen, an Wade und Schritt
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne
  • breite Gürtelschlaufe hinten, Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
  • eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
  • Kniepolstertaschen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beinabschluss mit Verstärkung hinten
  • reflektierende Details am Bein
  • CORDURA®-verstärkte Beinenden, Cordura® Stretch-verstärkte Kniepolstertaschen, CORDURA®-verstärkte Gesäßtasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
62
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
62
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,90*
€ 133,161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,55*
€ 131,5545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,70*
€ 125,783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,96*
€ 116,5724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,81*
€ 110,4439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,40*
€ 94,486
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
179918608699C44
ab € 79,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.