Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker Bundhose 1790 mit Stretch schwarz/schwarz Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker Bundhose 1790 mit Stretch schwarz/schwarz
Handwerker Bundhose 1790 mit Stretch schwarz/schwarz
Handwerker Bundhose 1790 mit Stretch schwarz/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla179013709999C56
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     179013709999C56
EAN/GTIN:
     7330509868492
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsatz im Schritt, an den Knien, der Hüfte und der Wade
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
  • eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
  • Kniepolstertaschen
  • Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss
  • Beinabschluss mit Verstärkung hinten
  • verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten
  • verstärkte Zollstocktasche, Nageltaschen, Gesäßtaschen, und Rückseite des Beinabschlusses, CORDURA®1000-verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche und Beinsaum
  • reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
370 g/m²
Größe:
56
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
56
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,04*
€ 159,5076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,99*
€ 154,6881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,99*
€ 143,9781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,8877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,37*
€ 111,1103
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
179013709999C44
ab € 93,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.