Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker Bundhose 1790 mit Stretch schwarz Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker Bundhose 1790 mit Stretch schwarz
Handwerker Bundhose 1790 mit Stretch schwarz
Handwerker Bundhose 1790 mit Stretch schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla179013709900C56
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     179013709900C56
EAN/GTIN:
     7330509754030
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsatz im Schritt, an den Knien, der Hüfte und der Wade
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
  • eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
  • Kniepolstertaschen
  • Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss
  • Beinabschluss mit Verstärkung hinten
  • verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten
  • verstärkte Zollstocktasche, Nageltaschen, Gesäßtaschen, und Rückseite des Beinabschlusses, CORDURA®1000-verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche und Beinsaum
  • reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
370 g/m²
Größe:
56
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
56
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 101,69*
€ 129,04*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 93,05*
€ 133,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,01*
€ 158,2819
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,78*
€ 153,2482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,44*
€ 143,3236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,98*
€ 129,6862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,24*
€ 122,8556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,05*
€ 110,7295
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
179013709900C46
ab € 92,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.