| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla172512108800C54 Herst.-Nr.: 172512108800C54 EAN/GTIN: 7330509128763 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verstärkte Nähte am Schritt
- Schlaufen
- Kunststoff-Knöpfe
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- Gummizug an der Taille
- Gesäßtaschen
- Seitentaschen
- Zollstocktasche innen
- Beintasche mit Bleistifttasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 100% Baumwolle | Schwedische Größe: | 54 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 48,48* | € 59,46* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 44,52* | € 60,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 301,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|