Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker Bundhose mit Stretch dunkel marineblau/schwarz Gr. 154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker Bundhose 1599 mit Stretch dunkel marineblau/schwarz
Handwerker Bundhose 1599 mit Stretch dunkel marineblau/schwarz
Handwerker Bundhose 1599 mit Stretch dunkel marineblau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla159913438699C154
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     159913438699C154
EAN/GTIN:
     7330509692837
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze vorne, an den Knien, über dem Gesäß, an den Vordertaschen, an Wade und Schritt
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne
  • breite Gürtelschlaufe hinten
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
  • eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
  • Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten
  • Reflexdetail an der Beintasche
  • Beinabschluss mit Verstärkung hinten
  • reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
340 g/m²
Größe:
110
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
154
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 92,95*
€ 117,58*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 84,97*
€ 120,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,6449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,58*
€ 139,9202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,32*
€ 134,8508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,47*
€ 121,9393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,07*
€ 115,5133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,97*
€ 101,1143
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
159913438699C44
ab € 85,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.