Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker Bundhose 1554 mit Stretch schwarz Gr. 154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker Bundhose mit Stretch schwarz
Handwerker Bundhose mit Stretch schwarz
Handwerker Bundhose mit Stretch schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla159013439900C154
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     159013439900C154
EAN/GTIN:
     7330509621905
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • reflektierende Details am Bein
  • Stretch-Einsatz an der Rückenpasse und den Vordertaschen
  • Beinabschluss mit Verstärkung hinten
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, Verstärkte Nageltaschen, Zollstocktasche, Gesäßtaschen und Wade
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • abnehmbare Ausweistasche
  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne
  • breite Gürtelschlaufe hinten
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei große Taschen - eine mit Reißverschluss, abnehmbare Ausweistasche
  • Kniepolstertaschen
  • eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
340 g/m²
Größe:
110
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Schwedische Größe:
154
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 90,32*
€ 114,58*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 82,03*
€ 117,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,0868
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,50*
€ 129,115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,79*
€ 117,5601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,59*
€ 111,3721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,6157
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
159013439900C44
ab € 82,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.