| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla156115169994C52 Herst.-Nr.: 156115169994C52 EAN/GTIN: 7330509546734 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reflektierende Details
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Industriewäsche, EN ISO 15797
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- gewebtes Etikett auf der Tasche
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Gesäßtaschen mit Patte
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Balg und Patte
- Kniepolstertaschen innenliegend
- zwei Vordertaschen
- 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 85% Baumwolle, 14% Polyester | Norm EN: | EN 1149-5, EN 13034, EN 11611, EN 11612 | Schwedische Größe: | 52 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 122,34* | € 151,29* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 111,10* | € 155,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|