| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla155418609899C52 Herst.-Nr.: 155418609899C52 EAN/GTIN: 7330509658031 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch-Einsatz vorne, im Schritt, am Rücken und am Knie
- verstärkter Stoff mit Kevlar® an den Kniepolstertaschen und an der Messertasche
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne
- breite Gürtelschlaufe hinten
- Metallknöpfe
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- abnehmbare Ausweistasche
- Kniepolstertaschen
- Seitentaschen
- Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Vordertaschen geschoben werden
- Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei große Taschen - eine mit
- Reißverschluss, abnehmbare Ausweistasche, Messertasche mit Patte und Stretch-Einsatz
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Schwedische Größe: | 52 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose grau 52, arbeitshose 52, arbeitshose grau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 81,54* | € 103,67* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 74,26* | € 106,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|