| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla154613109900C152 Herst.-Nr.: 154613109900C152 EAN/GTIN: 7330509332894 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug
- CORDURA®-verstärkt an den Knien
- Kleidungsstück vorgewaschen
- Schlaufen
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- Gummizug an der Taille
- Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden
- Gesäßtaschen mit Balg
- Zollstocktasche mit Stifttasche
- Beintasche mit kleiner Handytasche, Beintasche mit Zusatztasche und Stifttasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 270 g/m² | Größe: | 152 | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Kinder Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 65,26* | € 80,47* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 59,89* | € 86,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|