| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla153013709900C52 Herst.-Nr.: 153013709900C52 EAN/GTIN: 7330509143636 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Metall-Reißverschluss im Schritt
- zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne
- breite Gürtelschlaufe hinten
- Metallknöpfe
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- Ausweistasche
- Gesäßtaschen mit Balg
- Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
- Vordertaschen mit Balg
- Kniepolstertaschen
- Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden könnenZollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 370 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 100% Baumwolle | Schwedische Größe: | 52 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 72,67* | € 92,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 73,68* | € 94,36* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 80,25* | € 113,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|