| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla152216459956C146 Herst.-Nr.: 152216459956C146 EAN/GTIN: 7330509724149 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- breite Schlaufe hinten, zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
- Metallknöpfe
- Messerhalter mit Knopf
- D-Ring am Bund
- Schrittnaht als Zweifachnaht
- abnehmbare Ausweistasche
- Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
- Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
- Seitentaschen
- außenliegende Kniepolstertaschen
- Taschen mit Balg, Stift- und Messertasche
- Patte mit verstecktem Magnetknopf
- Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und extra Tasche mit Reißverschluss
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- CORDURA®-Verstärkung an Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knien und unterem Rand, Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen
- Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung, Beinabschluss Kordel mit Druckknopf
- reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | 94 | Material: | 92% Polyamid, 8% Elasthan | Schwedische Größe: | 146 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose gr 94 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 94 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 135,54* | € 167,97* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 124,06* | € 171,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|