Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Handwerker X15001380 schwarz Gr. 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Handwerker X1500 schwarz
Bundhose Handwerker X1500 schwarz
Bundhose Handwerker X1500 schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla150013809900C150
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     150013809900C150
EAN/GTIN:
     7330509256657
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung
  • CORDURA®-Verstärkung an Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knien und unterem Rand
  • verstärkte Nähte am Schritt, Schrittnaht als Zweifachnaht
  • Kleidungsstück vorgewaschen
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Knopfleiste im Schritt
  • Ausweistasche versenkbar
  • Kniepolstertaschen
  • schräge Vordertaschen
  • Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh, Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
330 g/m²
Größe:
102
Material:
78% Polyester, 22% Baumwolle
Schwedische Größe:
150
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 107,45*
€ 134,24*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 99,01*
€ 139,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,02*
€ 165,4338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,82*
€ 161,6258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,49*
€ 152,9031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,96*
€ 136,8024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,91*
€ 129,6029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,01*
€ 117,8219
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
150013809900C44
ab € 98,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.