| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla149513304599C156 Herst.-Nr.: 149513304599C156 EAN/GTIN: 7330509543757 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Hammerschlaufe an der Seite
- verdeckte Knöpfe
- D-Ring
- Gesäßtaschen
- Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh
- Seitentaschen
- Kniepolstertaschen - oben mit Abdeckung und Klettverschluss
- Stretchmaterial an Außen- und Innenseite für eine bessere ergonomische Passform
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen
- verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen
- reflektierende Details
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | 114 | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Schwedische Größe: | 156 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose 114 blaklaeder, arbeitshosen grün, blakläder arbeitshose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 70,94* | € 87,44* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 64,81* | € 93,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|