| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla149413309998C54 Herst.-Nr.: 149413309998C54 EAN/GTIN: 7330509689165 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Hammerschlaufe an der Seite
- verdeckte Knöpfe
- Gesäßtaschen
- Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh
- zwei Vordertaschen
- Nageltaschen
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- CORDURA®-verstärkte Nageltaschen
- Ripstop
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Schwedische Größe: | 54 | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort gr. 54 schwarz, arbeits bermuda, arbeitsbermudas schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 70,93* | € 87,66* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 64,68* | € 93,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|