Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutz Bundhose inhärent mit Strech schwarz Gr. 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammschutz Bundhose inhärent mit Strech schwarz
Flammschutz Bundhose inhärent mit Strech schwarz
Flammschutz Bundhose inhärent mit Strech schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla148615129900D120
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     148615129900D120
EAN/GTIN:
     7330509883228
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • C-Größen können zu C150-Größen verlängert werden
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • verdeckte Knöpfe
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • Etikett außen
  • Seitentaschen
  • Beintaschen mit Patte und Druckknopf, Beintaschen mit Balg, Handytasche, Stifttasche
  • 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
30
Material:
44% Modacryl, 30% Baumwolle
Norm EN:
EN 11612,EN 1149-5
Schwedische Größe:
120
Typ:
Flammschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,58*
€ 349,3602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,72*
€ 340,0068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,88*
€ 308,0672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,25*
€ 290,6575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 231,39*
€ 275,3541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,27*
€ 258,5513
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
148615129900C44
ab € 216,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.