| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla146418354600C62 Herst.-Nr.: 146418354600C62 EAN/GTIN: 7330509299487 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - CORDURA®-Verstärkung an Vordertaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen
- Schrittnaht als Zweifachnaht
- breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Schlaufen, davon zwei mit D-Ring Metall-Reißverschluss im Schritt
- Gesäßtaschen mit Balg
- schräggestellte Taschen
- Handytasche an der Taille
- extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche, Messerhalter und zusätzlicher Tasche
- Beintasche mit Patte und Druckknopf und aufgenähter kleinerer Tasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Fasergewicht: | 270 g/m² | Größe: | 62 | Material: | 55% Polyester, 45% Baumwolle | Schwedische Größe: | 62 | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeits-bermuda gr.62, arbeits bermuda, arbeitsshort grün |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 55,84* | € 68,94* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 50,81* | € 73,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|