| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla145918458999D84 Herst.-Nr.: 145918458999D84 EAN/GTIN: 7330509498668 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
- Kleidungsstück vorgewaschen
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- D-Ring am Bund
- Seitentaschen
- Gesäßtaschen
- Handytasche innen
- Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 166 g/m² | Größe: | 21 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Schwedische Größe: | 84 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 83,65* | € 104,64* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 75,86* | € 108,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|